Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 54AAD-B28-B15/P50L POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 500MW, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101645
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     54AAD-B28-B15/P50L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 54
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.24 mm
  • Produktlänge: 46.36 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 54AAD-B28-B15/P50L, 2101645, 210-1645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.