Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DF01M-E3/45 BRÜCKEN-GR-DIODE, 1PH, 1A, 100V, DFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF01M-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: DIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: DF01M
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, DF01M-E3/45, 2101159, 210-1159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,254*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.