Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 72-9380A DIGITALES HANDMULTIMETER, TRMS, EU-ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100037
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     72-9380A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 39999
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 4.75
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, MULTICOMP PRO, 72-9380A, 2100037, 210-0037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 233,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 286,34*
    € 340,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,85*
    € 329,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,00*
    € 304,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 244,82*
    € 291,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,42*
    € 277,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,11*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.