Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ETQP5M330YFM INDUKTIVITÄT AEC-Q200 33UH GESCH. 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097228
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M330YFM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: Produktreihe PCC-M0754M
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.132 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule panasonic, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC, ETQP5M330YFM, 2097228, 209-7228
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 0,54*
    Lager 139
    395
    1
    € 14,99*
    ab € 0,515*
    € 1,457*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,457*
    € 1,73383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.