Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 36 320 KABELSCHNEIDER, EINHANDBETÄTIGUNG, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2096072
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zur Verwendung mit: Kupfer- und Aluminiumkabel
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 320 mm
  • Schneidleistung, max.: 60 mm
  • Schnittkante: Abgeschert
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 320mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 95 36 320, 2096072, 209-6072
    Angebote (44)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    26
    1
    Frei Haus
    ab € 230,56*
    € 264,23*
    7 Tage
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 228,66*
    € 264,24*
    1
    € 4,90*
    ab € 227,85*
    € 264,41*
    2 Tage
    26
    1
    Frei Haus
    ab € 229,94*
    € 265,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 441,10*
    € 482,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 482,99*
    € 574,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 477,62*
    € 568,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 468,08*
    € 557,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 456,23*
    € 542,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 448,53*
    € 533,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 441,10*
    € 524,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    95 39 320 01
    ab € 101,10*
    Sonstiges
    Knipex
    95 39 320 04
    ab € 18,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.