Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EKMC1603113 SENSOR, MOTION, 12M, PERLWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095733
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Produktpalette: EKMC Series
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • Strahlöffnungswinkel: 102 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarotsensor, Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EKMC1603113, 2095733, 209-5733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,33*
    € 7,97*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,46*
    € 12,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,33*
    € 15,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.