Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EKMC1603111 SENSOR, MOTION, 12M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095731
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • Strahlöffnungswinkel: 102 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: EKMC Series
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, led bedrahtet weiß, infrarotsensor, Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EKMC1603111, 2095731, 209-5731
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,39*
    € 11,47*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,06*
    € 12,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,31*
    € 12,29*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,70*
    € 12,85*
    Lager 139
    735
    1
    € 14,99*
    ab € 6,22*
    € 15,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.