Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA YPC2A6 LADEGERÄT, YU-POWER, 2A, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082843
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YPC2A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkus
Batterien
Ladegeräte
YUASA
Produktpalette: Yu-Power Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 6 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: YPC2A6, 2082843, 208-2843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 83,57*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,23*
    € 122,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,12*
    € 119,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,25*
    € 109,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,57*
    € 99,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.