Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120027-0131 LEITUNG, 4P, FEMALE, M8, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080779
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120027-0131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M8-Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 120027-0131, 2080779, 208-0779
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 11,17*
    € 17,76*
    € 5,90*
    ab € 13,60*
    € 26,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120031-0118
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Molex
    120090-5004
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Molex
    120091-0010
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Molex
    120091-0012
    ab € 11,51*
    Zubehör
    Molex
    120091-0026
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Molex
    120091-0025
    ab € 11,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.