Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4303.5005 GERÄTEST. M. NETZFILTER IEC C14 KFC 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080407
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KFC
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4303.5005, 2080407, 208-0407
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 20,04*
    € 23,46*
    10
    € 5,90*
    ab € 19,86*
    € 24,84*
    1 Tag
    36
    1
    Frei Haus
    ab € 25,44*
    € 36,62*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 25,63*
    € 38,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6051.2008
    ab € 7,98*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2401
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2901
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0072
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.