Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KD14.1101.105 GERÄTESTECKER, IEC, C14, KD, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080336
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KD14.1101.105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KD
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, KD14.1101.105, 2080336, 208-0336
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,17*
    € 10,38*
    € 5,90*
    ab € 7,63*
    € 16,35*
    € 8,95*
    ab € 18,28*
    € 26,90*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 15,74*
    € 37,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,27*
    € 44,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4303.2403
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2401
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.