Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KD14.4101.151 GERÄTESTECKER, IEC, C14, KD, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080335
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KD14.4101.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KD
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, KD14.4101.151, 2080335, 208-0335
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,87*
    € 17,50*
    € 6,90*
    ab € 9,77*
    € 18,40*
    1 Tag
    41
    € 5,95*
    ab € 14,29*
    € 25,10*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 16,79*
    € 26,79*
    € 8,95*
    ab € 27,56*
    € 37,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0859.0074
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2403
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Schurter
    4303.2401
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.