Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4304.6064 GERÄTESTECKER, IEC, C14, 6762, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080293
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14, C18
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 6762
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 4304.6064, 2080293, 208-0293
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,02*
    € 11,67*
    € 8,95*
    ab € 8,13*
    € 12,09*
    € 5,90*
    ab € 5,62*
    € 12,33*
    Lager 139
    178
    € 14,99*
    ab € 7,70*
    € 17,58*
    1 Tag
    175
    € 5,95*
    ab € 7,40*
    € 18,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.