Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LRMAT2512-R015FT4 STROMMESSWIDERSTAND, 0R015, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079427
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRMAT2512-R015FT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRMA
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.65 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LRMAT2512-R015FT4, 2079427, 207-9427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0817*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4955*
    € 0,58965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2502*
    € 0,29774
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1582*
    € 0,18826
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRF2512-FZ-R015ELF
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    TL3AR015F
    ab € 0,823*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL2512R0150FEA
    ab € 0,166*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.