Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-100RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078994
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-100RFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-100RFT5, 2078994, 207-8994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0466*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1564*
    € 0,18612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKEA
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1000ELF
    ab € 0,00582*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1000ELF
    ab € 0,00559*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1000V
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1000V
    ab € 0,017*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKEA
    ab € 0,00627*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100RFKTA
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100RL
    ab € 0,0091*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100RL
    ab € 0,00265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.