Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0805-68RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078947
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0805-68RFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0805-68RFT5, 2078947, 207-8947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00415*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01528*
    € 0,01818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01229*
    € 0,01463
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00976*
    € 0,01161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00832*
    € 0,0099
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00696*
    € 0,00828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00601*
    € 0,00715
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00596*
    € 0,00709
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00415*
    € 0,00494
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X68R0FTL
    ab € 0,00324*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTFW0680
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X68R0FTL
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X68R0FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF68R0V
    ab € 0,009*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF68R0V
    ab € 0,00753*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.