Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-33RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078898
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-33RFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-33RFT5, 2078898, 207-8898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0084*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,09824*
    € 0,11691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04322*
    € 0,05143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03164*
    € 0,03765
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02295*
    € 0,02731
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01898*
    € 0,02259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01325*
    € 0,01577
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01207*
    € 0,01436
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01089*
    € 0,01296
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0084*
    € 0,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060333R0FKEA
    ab € 0,00375*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-33R0ELF
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X33R0FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X33R0FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF33R0V
    ab € 0,0061*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0733RL
    ab € 0,00518*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0733RL
    ab € 0,00143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.