Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KE KITAGAWA RFC-20 FERRITKERN, SPLIT, 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078500
Hersteller:
     KE Kitagawa
Herst.-Nr.:
     RFC-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Beschreibung: FERRITKERN, SPLIT, 20MM
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: To Be Advised
  • max. Fequenz: -
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 180 ohm
  • max. Kabeldurchmesser: 20 mm
  • min. Frequenz: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, Klappferrite, KE KITAGAWA, RFC-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG