Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGS KITAGAWA GRFC-13 FERRITKERN, SPLIT, 12.5-13.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078498
Hersteller:
     KGS KITAGAWA
Herst.-Nr.:
     GRFC-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 95 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • Kabeldurchmesser: 13.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, KGS KITAGAWA, GRFC-13, 2078498, 207-8498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,41*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.