Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP TRK-USB-MPC5602P STARTERTRAK, MINI USB, MPC5602P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078487
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-USB-MPC5602P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Beschreibung: STARTERTRAK, MINI USB, MPC5602P
  • RoHS konform: Ja
  • Silicon Family Name: Qorivva
  • Kitinhalt: Nur Leiterplatte
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Silicon Core Number: MPC5xxx
  • Core Sub-Architektur: Power Architecture
  • Silicon Manufacturer: NXP
  • Core-Architektur: Power Architecture
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke, Leiterplatten für Bastler, Andere Embedded-Computer, Embedded, Development Kits, andere Embedded, Computer, NXP, TRK-USB-MPC5602P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 23,54*
€ 4,00*
ab € 27,13*
€ 32,83*
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 34,26*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEL Crystals
X8M000000L124
ab € 0,625*
Zubehör
NXP
TRK-MPC5604P
ab € 95,29*
Zubehör
NXP
TRK-MPC5634M
ab € 89,64*
Zubehör
NXP
TRK-USB-MPC5643L
ab € 26,05*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7WZ04P6X
ab € 0,0479*
Zubehör
Texas Instruments
LM61CIM3
ab € 0,328*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G125DCTR
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG