Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID 3V MAH Typ:5000394020306 PK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-207550
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394020306 PK 1
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Duracell
Lithium
DURACELL Typ: 5000394020306 PK 1
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM MANGANDIOXID 3V MAH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 27mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Durchmesser, Gehäuse: 15.6mm
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Leistung, Energiespeicherung: 950mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
5000394020306 PK 1
5000394020306 PK 1
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Batterien, DURACELL, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Lithium Batterien, 5000394020306 PK 1, 207-550, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 8,99*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG