Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR12X4701FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074658
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X4701FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR12X4701FTL, 2074658, 207-4658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0104*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12064K70FKEA
    ab € 0,00901*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-4701ELF
    ab € 0,00549*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4701V
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4701V
    ab € 0,0147*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12064K70FKEA
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-074K7L
    ab € 0,00897*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-074K7L
    ab € 0,00292*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.