Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCSR12X24R0FTL KERAMIKWIDERSTAND, 24R, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074611
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X24R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 24R, 1%, 0.25W, 1206
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 24 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCSR 12
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCSR12X24R0FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00392*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02048*
€ 0,02437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01292*
€ 0,01537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0068*
€ 0,00809
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF24R0V
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG