Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCSR12W1R30FTL KERAMIKWIDERSTAND, 1R3, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074532
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12W1R30FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 1R3, 1%, 0.25W, 1206
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1.3 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/ᄚC bis +400ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCSR 12
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCSR12W1R30FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0059*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04799*
€ 0,05711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03183*
€ 0,03788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01894*
€ 0,02254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01463*
€ 0,01741
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00682*
€ 0,00812
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walsin
WR12W1R30FTL
ab € 0,00817*
Ähnlich
Walsin
WR12W1R30FTL
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG