Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCSR08X68R0FTL KERAMIKWIDERSTAND, 68R, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074509
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR08X68R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 68R, 1%, 0.125W, 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 68 ohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCSR 08
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCSR08X68R0FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00417*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02132*
€ 0,02537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01501*
€ 0,01786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01316*
€ 0,01566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG