Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X6801FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074296
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X6801FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X6801FTL, 2074296, 207-4296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00236*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01985*
    € 0,02362
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01716*
    € 0,02042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01305*
    € 0,01553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01086*
    € 0,01292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00573*
    € 0,00682
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00448*
    € 0,00533
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00332*
    € 0,00395
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-6801ELF
    ab € 0,00375*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00612*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F6801V
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,0119*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,00537*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06036K80FKEA
    ab € 0,00355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.