Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X4703FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074269
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X4703FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X4703FTL, 2074269, 207-4269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00395*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02068*
    € 0,02461
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01799*
    € 0,02141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01364*
    € 0,01623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01145*
    € 0,01363
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00588*
    € 0,007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00576*
    € 0,00685
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00563*
    € 0,0067
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00395*
    € 0,0047
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4703V
    ab € 0,00613*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470KFT5
    ab € 0,00374*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA
    ab € 0,00374*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00467*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00111*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.