Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR08X68R0FTL KERAMIKWIDERSTAND, 68R, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073832
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X68R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 68R, 1%, 0.125W, 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 68 ohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR08X68R0FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00255*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01496*
€ 0,0178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Welwyn
ASC0805-68RFT5
ab € 0,00493*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0768RL
ab € 0,00285*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0768RL
ab € 0,00608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG