Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR08X5101FTL KERAMIKWIDERSTAND, 5K1, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073796
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X5101FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 5K1, 1%, 0.125W, 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • Widerstand: 5.1 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR08X5101FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00263*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03041*
€ 0,03619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01678*
€ 0,01997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0035*
€ 0,00417
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00263*
€ 0,00313
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08055K10FKEA
ab € 0,00767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG