Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR08X3602FTL KERAMIKWIDERSTAND, 36K, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073756
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X3602FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 36 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR08X3602FTL, 2073756, 207-3756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00315*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02827*
    € 0,03364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02513*
    € 0,0299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01582*
    € 0,01883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01084*
    € 0,0129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00813*
    € 0,00967
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00708*
    € 0,00843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00668*
    € 0,00795
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00478*
    € 0,00569
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00423*
    € 0,00503
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00315*
    € 0,00375
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3602V
    ab € 0,00784*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F3602V
    ab € 0,0129*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.