Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR08X3323FTL KERAMIKWIDERSTAND 332K, 1%, 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073749
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X3323FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND 332K, 1%, 0.125W 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 332 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR08X3323FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00235*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01655*
€ 0,01969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00421*
€ 0,00501
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ-6ENF3323V
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG