Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR08X2202FTL KERAMIKWIDERSTAND, 22K, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073691
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X2202FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR08X2202FTL, 2073691, 207-3691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00326*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02932*
    € 0,03489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02597*
    € 0,0309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01113*
    € 0,01324
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00735*
    € 0,00875
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00679*
    € 0,00808
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00489*
    € 0,00582
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00435*
    € 0,00518
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00326*
    € 0,00388
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.