Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR08X1802FTL KERAMIKWIDERSTAND, 18K, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073667
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X1802FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR08X1802FTL, 2073667, 207-3667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00317*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02842*
    € 0,03382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02539*
    € 0,03021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01577*
    € 0,01877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01085*
    € 0,01291
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00814*
    € 0,00969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00718*
    € 0,00854
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00678*
    € 0,00807
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00485*
    € 0,00577
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00429*
    € 0,00511
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00317*
    € 0,00377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.