Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X473 JTL KERAMIKWIDERSTAND, 47K, 5%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073515
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X473 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X473 JTL, 2073515, 207-3515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00154*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01178*
    € 0,01402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00786*
    € 0,00935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00653*
    € 0,00777
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0044*
    € 0,00524
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00331*
    € 0,00394
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00321*
    € 0,00382
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00248*
    € 0,00295
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00219*
    € 0,00261
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00154*
    € 0,00183
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.