Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR06X4301FTL KERAMIKWIDERSTAND, 4K3, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073499
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X4301FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 4K3, 1%, 0.1W, 0603
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 4.3 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 75 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR06X4301FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00213*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ-3EKF4301V
ab € 0,00298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG