Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X3901FTL KERAMIKWIDERSTAND, 3K9, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073490
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X3901FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X3901FTL, 2073490, 207-3490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00194*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01522*
    € 0,01811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01323*
    € 0,01574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01018*
    € 0,01211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00859*
    € 0,01022
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00588*
    € 0,007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00431*
    € 0,00513
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00423*
    € 0,00503
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00336*
    € 0,004
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00277*
    € 0,0033
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF3901V
    ab € 0,00652*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF3901V
    ab € 0,0054*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F3901V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06033K90FKEA
    ab € 0,00628*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-073K9L
    ab € 0,00467*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-073K9L
    ab € 0,00157*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.