Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR06X2402FTL KERAMIKWIDERSTAND, 24K, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073443
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X2402FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 24K, 1%, 0.1W, 0603
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 24 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 75 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR06X2402FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00212*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00613*
€ 0,00729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,004*
€ 0,00476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00303*
€ 0,00361
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ-3EKF2402V
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG