Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMR04X86R6FTL KERAMIKWIDERSTAND 86R6, 1%, 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073293
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR04X86R6FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND 86R6, 1%, 0.0625W 0402
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 86.6 ohm
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe MCMR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCMR04X86R6FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00117*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00295*
€ 0,00351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00183*
€ 0,00218
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00117*
€ 0,00139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG