Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1788FET208,551 MCU,32BIT,CORTEX M3,208TFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2072207
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1788FET208,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1700 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 165 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 208 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, SSP, USB, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1700
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1788FET208,551, 2072207, 207-2207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 813,34*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.301,43*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 800,08*
    Zubehör
    NXP
    OM13001,598
    ab € 299,29*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    ab € 1.001,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.