Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS AMS22S5A1BHBFL334 SENSOR,NON-KONTAKT,SINGLE TURN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070267
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AMS22S5A1BHBFL334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Winkelgeber
Produktpalette: AMS22S Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Zylinder, drehbar
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Magnetkraft, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, linearsensor bourns, positionsgeber, Bewegungssensoren, Magnetische, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, BOURNS, AMS22S5A1BHBFL334, 2070267, 207-0267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,03*
    € 109,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 80,52*
    € 95,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,13*
    € 78,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,39*
    € 67,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-110(5)
    ab € 9,07*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520083-2
    ab € 0,13805*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.