Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137584 STAHLSCHRANK, 8.2, 8 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069909
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: 250 Series Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 14.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.04 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 453 mm
  • Außenhöhe - imperial: 17.83 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 357 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 255 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (35)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 76,38*
    € 91,23*
    1 Tag
    11
    € 7,90*
    ab € 76,27*
    € 91,24*
    3 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 80,73*
    € 96,00*
    Frei Haus
    ab € 80,90*
    € 98,90*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 202,48*
    € 244,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,22*
    € 290,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,98*
    € 285,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 235,18*
    € 279,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,30*
    € 260,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,62*
    € 260,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,48*
    € 240,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    137553
    ab € 23,80*
    Zubehör
    Raaco
    136341
    ab € 84,75*
    Zubehör
    Raaco
    136280
    ab € 38,21*
    Zubehör
    Raaco
    136334
    ab € 40,52*
    Zubehör
    Raaco
    136310
    ab € 42,08*
    Zubehör
    Raaco
    136327
    ab € 40,40*
    Zubehör
    Raaco
    136303
    ab € 32,75*
    Zubehör
    Raaco
    136563
    ab € 20,26*
    Zubehör
    Raaco
    106764
    ab € 5,78*
    Zubehör
    Raaco
    107259
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Raaco
    107815 8X32/155
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.