Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137577 STAHLSCHRANK, 24.1, 24 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069907
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: 250 Series Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 14.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.04 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 453 mm
  • Außenhöhe - imperial: 17.83 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 357 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 255 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin b357xt255xh435mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137577, 2069907, 206-9907
    Angebote (36)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 76,35*
    € 91,40*
    2 Tage
    7
    € 7,90*
    ab € 76,43*
    € 91,41*
    4 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 80,30*
    € 95,92*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 84,11*
    € 100,21*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 205,31*
    € 248,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,06*
    € 295,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,27*
    € 289,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 238,41*
    € 283,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 222,71*
    € 265,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,81*
    € 262,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,31*
    € 244,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107792
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Raaco
    137546
    ab € 25,11*
    Zubehör
    Raaco
    137560
    ab € 25,08*
    Zubehör
    Raaco
    106757
    ab € 5,74*
    Zubehör
    Raaco
    137591
    ab € 76,24*
    Zubehör
    Raaco
    107273
    ab € 2,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.