Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137546 STAHLSCHRANK, 624-01, 24 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069900
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: 150 Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 283 mm
  • Außenhöhe - imperial: 11.14 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, raaco kleinteilemagazin 24 schubladen, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137546, 2069900, 206-9900
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    5
    1
    € 7,90*
    ab € 31,93*
    € 41,84*
    1
    € 4,00*
    ab € 33,46*
    € 44,40*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,99*
    ab € 37,08*
    € 48,31*
    22 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,50*
    ab € 37,73*
    € 48,79*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 48,81*
    € 63,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,81*
    € 75,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,48*
    € 69,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107761
    ab € 6,08*
    Zubehör
    Raaco
    107778
    ab € 4,45*
    Zubehör
    Raaco
    107785
    ab € 4,81*
    Zubehör
    Raaco
    109024
    ab € 6,06*
    Zubehör
    Raaco
    101998
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Raaco
    102032
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Raaco
    102049
    ab € 4,90*
    Zubehör
    Raaco
    137577
    ab € 76,38*
    Zubehör
    Raaco
    101981
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Raaco
    108980
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Raaco
    104692
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.