Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137393 STAHLSCHRANK, 1248.01, 48 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069897
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: 150 Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 552 mm
  • Außenhöhe - imperial: 21.73 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137393, 2069897, 206-9897
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    € 7,90*
    ab € 52,05*
    € 61,91*
    3 Tage
    24
    € 5,99*
    ab € 55,98*
    € 65,95*
    € 4,00*
    ab € 54,38*
    € 65,95*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 56,42*
    € 66,26*
    Lager 139
    76
    Frei Haus
    ab € 89,46*
    € 106,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,37*
    € 126,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,31*
    € 124,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,29*
    € 118,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,90*
    € 110,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,46*
    € 106,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107761
    ab € 6,08*
    Zubehör
    Raaco
    107778
    ab € 4,45*
    Zubehör
    Raaco
    107785
    ab € 4,81*
    Zubehör
    Raaco
    109024
    ab € 6,06*
    Zubehör
    Raaco
    101998
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Raaco
    102032
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Raaco
    102049
    ab € 4,90*
    Zubehör
    Raaco
    101981
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Raaco
    111386
    ab € 5,61*
    Zubehör
    Raaco
    108980
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Raaco
    104692
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.