Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137461 STAHLSCHRANK, 936.01, 36 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069892
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Klarsicht-Magazin
Produktpalette: 150 Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 417 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16.42 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137461, 2069892, 206-9892
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,99*
    ab € 48,38*
    € 61,54*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 48,80*
    € 61,61*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 48,91*
    € 62,47*
    € 5,95*
    ab € 48,65*
    € 63,48*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 69,72*
    € 90,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,43*
    € 107,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,81*
    € 105,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,22*
    € 97,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,22*
    € 90,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,67*
    € 88,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107761
    ab € 6,08*
    Zubehör
    Raaco
    137386
    ab € 51,74*
    Zubehör
    Raaco
    101998
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Raaco
    104692
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.