Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 715140 WERKZEUGKASTEN, T31, SCHW./SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069864
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Produktpalette: Raaco Toolbox
  • Außenhöhe: 235 mm
  • Außenbreite: 445 mm
  • Koffermaterial: Kunststoff
  • Außentiefe: 230 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, raaco werkzeugbox, werkzeugbox, meisterkoffer kunststoff, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, RAACO, 715140, 2069864, 206-9864
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    22
    1
    € 5,99*
    ab € 19,14*
    € 25,68*
    5 Tage
    30
    1
    € 5,99*
    ab € 19,27*
    € 25,79*
    3 Tage
    30
    1
    € 4,99*
    ab € 19,37*
    € 25,92*
    1 Tag
    30
    1
    € 7,99*
    ab € 20,00*
    € 26,72*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 33,42*
    € 61,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,28*
    € 72,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,26*
    € 65,76
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PX-0
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Licefa
    440/320/20
    ab € 12,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.