Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2868651 PSU DIN RAIL 1P 24VDC 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068477
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: STEP POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 60w, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2868651, 2068477, 206-8477
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 43,35*
    € 55,40*
    2 Tage
    19
    € 6,40*
    ab € 44,05*
    € 55,43*
    € 5,46*
    ab € 46,38*
    € 58,01*
    Frei Haus
    ab € 48,14*
    € 60,37*
    Lager 139
    114
    Frei Haus
    ab € 90,38*
    € 110,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,23*
    € 131,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,96*
    € 129,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,45*
    € 120,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,67*
    € 116,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 96,55*
    € 114,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 90,38*
    € 107,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2905743
    ab € 97,72*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2868606
    ab € 18,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207650
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207682
    ab € 4,905*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207639
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207653
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207640
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207679
    ab € 3,884*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907916
    ab € 58,45*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907919
    ab € 58,74*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.