Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2868622 PSU DIN RAIL 1P 24VDC 0.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068474
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: STEP POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 18 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 750 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 24v, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2868622, 2068474, 206-8474
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 24,46*
    € 32,53*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,93*
    € 32,55*
    € 5,46*
    ab € 26,27*
    € 34,03*
    Frei Haus
    ab € 27,33*
    € 35,47*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 49,91*
    € 69,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,41*
    € 75,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,53*
    € 70,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,91*
    € 59,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2868606
    ab € 18,79*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907916
    ab € 58,28*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907919
    ab € 58,76*
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,74*
    Zubehör
    RS Pro
    467399
    ab € 18,68*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,92*
    Zubehör
    Weidmüller
    2864238
    ab € 17,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.