Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT QUINT-UPS 24DC/24DC/20 PSU D/RAIL UPS 24VDC/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     QUINT-UPS 24DC/24DC/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Produktpalette: QUINT UPS Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Netzteilmontage: DIN-Schiene
  • DC-Eingangsspannung: 24 V
  • Ausgangsspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Backup-Zeit bei Kapazität: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 480w, (USV), DC, DC-Stromversorgungen, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie, PHOENIX CONTACT, QUINT-UPS 24DC/24DC/20, 2068465, 206-8465
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 179,72*
    € 206,67*
    1 Tag
    1
    € 6,40*
    ab € 184,53*
    € 206,67*
    Frei Haus
    ab € 193,31*
    € 216,16*
    Frei Haus
    ab € 200,15*
    € 225,44*
    Lager 139
    45
    Frei Haus
    ab € 398,89*
    € 434,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 434,60*
    € 517,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 431,62*
    € 513,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,12*
    € 502,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 413,82*
    € 492,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 398,89*
    € 474,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320490
    ab € 55,97*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320500
    ab € 39,71*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320322
    ab € 205,40*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320335
    ab € 1.119,02*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320377
    ab € 311,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320380
    ab € 485,97*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320416
    ab € 490,47*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320429
    ab € 729,05*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2908232
    ab € 8.803,01*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2938235
    ab € 9,76*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2320089
    ab € 8,69*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2938196
    ab € 11,76*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2986122
    ab € 18,73*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901103
    ab € 17,51*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.