Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479763210 INDUKTIVITÄT, SMD, 0603, 1UH, 0.35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2066862
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479763210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, SMD, 0603, 1UH, 0.35A
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.3 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 150 MHz
  • Inductor Construction: Mehrschicht
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 1 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 750 mA
  • Bauform: 0603 [Metrisch 1608]
  • Product Range: Baureihe WE-PMI
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 74479763210, 798-1915, 798-1915P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,14*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,626*
€ 1,97*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,07*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,96*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG